工業用クレヨンマーカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 37413144 品番 GHY#3
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。

用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。 トラスコ品番335-5578 長さ(mm)125 質量(g)26 インク色黄色 商品タイプ使い切り本体
注意
※乾いた布で簡単に拭き取れます。なかなか落ちない場合はシンナー等を使用すれば拭き取り可能です。但し、金属面のようなつるつるとした面に限ります。木材などの凸凹とした面では落ちない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37413171
2019-04-06
用途:
ビル建設現場等で、梁、柱の検査時に使用
株式会社茨城メタルアーク 様 (建設業・工事業)

折れ易く、短くなれば使いづらいし、最後まで使いきれない。
クレヨンマーカー用の鉛筆ホルダーみたいな物があれば便利

1人が参考にしています
対象商品:
37413171
2017-08-30
用途:
鉄の材料に数字、又は記号を記入する

乾いた材料には、書き易く、消え難くていいと思います。値段も安いと思います。ただ、油が少し付いていると書きにくい(書けない)ので、一度、拭いて使用してます。

対象商品:
37413171
2017-04-26
用途:
桁解体時の位置 表示で記入
株式会社横河ブリッジ 様

雨の日でも書けますし、折れにくいので重宝しています。
ちょっとした事では消えないので助かってます。

対象商品:
37413144
2016-08-21
用途:
舗装の上に記入
株式会社横河ブリッジ 様

雨でも使えて重宝してます。舗装の上に測定結果などをマ-クするのに使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする