画像準備中

高感度鉄片探知器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37413187 品番TY-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。

探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0〜3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5〜4.0cm離れて探知 用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 トラスコ品番276-1866 全長(mm)245 質量(g)290 電源単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)55×57 測定方式磁気誘導方法 警報方式ランプ・電子ブザー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする