※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エアプレッシャーポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37413686
品番
APD-20SUSN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
揚程(m)
2(押上)
用途
高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。
付属品
手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
455-0293
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM
質量(kg)
7.6
使用温度範囲(℃)
0〜60
最大吐出量(L/min)
35(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
アズワン品番
1-3511-02
コンプレッサー
1馬力