昭栄
昭栄の ドラム缶用ポンプ
昭栄の エア式ドラム缶用ポンプ
エアー駆動式ケミカルポンプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37413704
品番
AH-151
参考基準価格(税別)
¥432,600
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
使用液
有機溶剤・化学薬品・アルカリ類
揚程(m)
10
吐出量(L/min)
90
用途
有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。
トラスコ品番
459-5360
質量(kg)
7.5
電源コード(m)
7
ホース寸法(mm)
25×2000
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/60
使用コンプレッサ
連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700