エアーパワード ポンプ(オイル用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37413826 品番DR-110A5
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。

ポンプレシオ5:1 用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。) トラスコ品番466-4311 質量(kg)11.7 最大吐出量(L/min)12.5 ホース内径(Φmm)19.0 最大使用圧力(MPa)0.7 使用液オイル 吐出口Rc3/4
注意
※ガソリン、軽油、灯油使用不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする