ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ドラム缶用ポンプ
ヤマダコーポレーションの エア式ドラム缶用ポンプ
エアーパワード ポンプ(オイル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37413862
品番
DR-160A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥302,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
ポンプレシオ
10:1
用途
ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
質量(kg)
17
最大吐出量(L/min)
12.5
ホース内径(Φmm)
19.0
最大使用圧力(MPa)
0.7
吐出口
Rc3/4
注意
※ガソリン、軽油、灯油使用不可
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500