AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の ガンノズル・ホース
AUTONICS(オートニクス)の ポンプ用ホース
交換用フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
37413932
品番
PAT-TT07
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
0.7×1.2
質量(g)
73
適合機種
TTタイプ
用途
瞬間接着剤系塗布。
トラスコ品番
464-5022
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。