交換用フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 37413941 品番 PAT-TT10
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐液性に優れ、少量吐出に適しています。

長さ(m)10 内径×外径(Φmm)1.0×1.6 質量(g)82 適合機種TTタイプ 用途瞬間接着剤系塗布。 トラスコ品番464-5031
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする