交換用フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 トラスコ品番464-5049 注文コード37413957 品番PAT-TT14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐液性に優れ、少量吐出に適しています。

長さ(m)10 内径×外径(Φmm)1.4×2.0 質量(g)96 適合機種TTタイプ 用途瞬間接着剤系塗布。 トラスコ品番464-5049
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37413957 PAT-TT14 22348526 PAT-TT14 交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス) 交換用フッ素樹脂チューブ AUTONICS(オートニクス) 1巻 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする