昭栄
昭栄の ドラム缶用ポンプ
昭栄の 電動式ドラム缶用ポンプ
酸アルカリハンディポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37413966
品番
PC-108
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ドラム缶専用のケミカルポンプです。
高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
使用流体
酸・アルカリ
吐出量(L/min)
80/14
揚程(m)
14
吐出量(L/min)/全揚程(m)
80/14
ホース長さ(m)
1.3
電源(V)
AC100
電圧(V)
AC100
質量(kg)
約4
用途
酸・アルカリ用。
トラスコ品番
459-5408
電源コード(m)
3(PC-550)、4.7m(PC-108)
ホース寸法(mm)
25×1300
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/100
注意
※60℃以上使用不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700