ギヤポンプ(電動機連結型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37414081 品番 MES-10
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

口径1” (25A) 吐出量(L/min)53〜70 使用液一般鉱物油・溶剤 使用流体温度(℃)60℃以下 使用粘度範囲(mm2/sec)50〜500 電圧(V)200 モーター周波数(Hz)50・60 用途潤滑油等、油種の移送。 トラスコ品番457-5717 質量(kg)40 出力(kW)0.75 回転数(min-1[r.p.m])400 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0〜0.3 最高圧力(MPa)0.5
注意
※圧力により所要馬力は異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする