亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤポンプ(電動機連結型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37414106
品番
MES-15
参考基準価格(税別)
¥406,900
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
口径
1 1/2” (40A)
吐出量(L/min)
105〜139
使用液
一般鉱物油・溶剤
使用流体温度(℃)
60℃以下
材質
鋳鉄
使用粘度範囲(mm
2
/sec)
50〜500
電圧(V)
200
モーター周波数(Hz)
50・60
用途
潤滑油等、油種の移送。
トラスコ品番
457-5733
質量(kg)
76
出力(kW)
1.50
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
モーター
三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)
0〜0.3
最高圧力(MPa)
0.5
注意
※圧力により所要馬力は異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません