※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの フッ素ホース・シリコンホース
シリコンブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37414176
品番
SBH15×1B-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途
食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
内径×外径(Φmm)
15.9×24.1
長さ(m)
10
色
半透明
使用圧力(MPa)
0.5
仕様
食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合
トラスコ品番
463-0173
質量(kg)
3.1
内径(Φmm)
15.9
使用温度範囲
-30〜150℃
外径(Φmm)
24.1