※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBH25×1B-10M シリコンブレードホース 十川ゴム 37414194 SBH25×1B-10M シリコンブレードホース 十川ゴム 37414194

シリコンブレードホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37414194 品番 SBH25×1B-10M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

折れにも強い柔軟性に優れたホースです。

用途
食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
内径×外径(Φmm)25.4×35.6 長さ(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0.5 仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合 トラスコ品番463-0190 質量(kg)5.8 内径(Φmm)25.4 使用温度範囲-30〜150℃ 外径(Φmm)35.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする