※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの フッ素ホース・シリコンホース
シリコンブレードホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37414212
品番
SBH38×1B-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途
食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
内径×外径(Φmm)
38.1×50.7
長さ(m)
10
色
半透明
使用圧力(MPa)
0.5
仕様
食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合
トラスコ品番
463-0211
質量(kg)
11
内径(Φmm)
38.1
使用温度範囲
-30〜150℃
外径(Φmm)
50.7