※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイガースポリマーの フレキシブルホース・ダクトホース
タイガースポリマーの ダクトホース・ダクト管
タイフレキホースV型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37414255
品番
FP100X5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途
熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)
5
トラスコ品番
456-8052
質量(kg)
3.23
使用温度範囲
-20〜250℃
許容曲げ半径(mm)
105
外径(mm)
106.0
内径(mm)
101.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600