※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイフレキホースV型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37414307 品番 FP75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。

用途
熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)5 トラスコ品番456-8109 質量(kg)2.78 使用温度範囲-20〜250℃ 許容曲げ半径(mm)80 外径(mm)80.5 内径(mm)75.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする