細径ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 内径(Φmm)13 注文コード37414447 品番U4167H01
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

狭い所の溶接に対応できます

主な適合トーチWTCX-3504、WTCMX-3504、WTCLX-35.4、WTCX-3503、WTCMX-3503、WTCLX-3503、WTCMX-4301、WT3500-SD、WT3500-MD、WT3500-LD、WT3510-SD、WT3510-MD、WT3510-LD、WT3520-SD、WT3520-MD、WT3520-LD 質量(g)60 トラスコ品番306-0268 種別ノズルNo.8 全長(mm)73 内径(Φmm)13 外径(Φmm)20 適合電流(A)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983645
2020-01-28
用途:
溶接機の補充部品。
製造業

溶接機の補充部品として購入しました、古くなってくるとスパッタ付きやすくなるので製品の精度に影響出ます。新しいのは良いです!

対象商品:
06983645
2020-03-01
用途:
溶接

コストパホ−マンスが消耗品度からみて最高だと思います。

対象商品:
06983645
2020-03-23
用途:
溶接作業で

沢山使いますのでなるべく安く購入したいのですが
安くても同等品かが分からないので情報がほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06983645
2015-12-23
用途:
鈑金溶接

純正品としての規格,期待度がもてる。

対象商品:
06983645
2014-11-24
用途:
中板溶接

ガスの流れにこだわり純正品を使用。
可も無く不可もなく。

対象商品:
06983645
2013-11-07
用途:
重機修理

通常商品で問題ありません。
安くてけっこー!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする