日動工業
日動工業の 電気溶接機
日動工業の アーク溶接機
日動工業の 直流アーク溶接機
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37414587
品番
DIGITAL-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
適合溶接棒(mm)
4.0
入力電圧(V)
単相200
定格入力(kVA)
11.2
出力電流(A)
200
使用率(%)
40
幅(mm)
160
奥行(mm)
420
高さ(mm)
280
質量(kg)
16.4
用途
鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
仕様
電撃防止機能付
トラスコ品番
337-7296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×420×280
定格使用率(%)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600