SUS300S ピカ素#SUS300S ケミカル山本 37414641 SUS300S ピカ素#SUS300S ケミカル山本 37414641 SUS300S ピカ素#SUS300S ケミカル山本 37414641 SUS300S ピカ素#SUS300S ケミカル山本 37414641

ピカ素#SUS300S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 37414641 品番 SUS300S
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。

ピンク タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用 形状ペースト状 容量(L)1 質量(kg)1.3 用途さび、汚れ取り トラスコ品番281-6385 対応材質ステンレス 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 繰り返し・詰め替え対応
注意
ご使用の際は予め目立たない場所でテストしてご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37414641
2020-12-06
用途:
蒸気蛇管のもらい錆取り
製造業

塗りやすいテクスチャーで、一昼夜置いたら、綺麗にもらい錆が取れた。独特の匂いがあるが、拭き取りと水洗いの後は気にならなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする