ケミカル山本
ケミカル山本の 洗剤
ケミカル山本の 金属クリーナー
ピカ素#SUS300 ワイパー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37414684
品番
YW-S300W-5
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。
鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途
溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。
ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。
あらゆるステンレス製品のお手入れに。
色
-
タイプ
ヒューム・軽いさび取り
形状
ぬれタオル状
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
281-7870
対応材質
ステンレス
主な用途
サビ落とし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません