ケミカル山本
ケミカル山本の 溶接焼け取り
ケミカル山本の 電解液
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
37414702
品番
YD-N100S-4
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途
ステンレス電解焼け取り用電解液。
食品機器用
色
緑色
適合
焼け取り/◎
仕様
水拭き仕上げ可能/◎、中和処理不要/◎、六価クロム撲滅対策/◎
トラスコ品番
281-6318
質量(kg)
4.6
公差
中性