ケミカル山本
ケミカル山本の 溶接焼け取り
ケミカル山本の 電解液
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
37414711
品番
YD-N200-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途
ステンレス電解焼け取り用電解液。
強力タイプ
色
橙色
適合
焼け取り/◎、不動態化/○
仕様
水拭き仕上げ可能/◎、中和処理不要/◎、六価クロム撲滅対策/◎
トラスコ品番
281-6334
質量(kg)
4.7
ベルト歯数
中性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37414711
YD-N200-4
38638582
NEO#200
ステンレス焼け取り電解液ピカ素 NEO#200
ケミカル山本
1本(4L)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました