大同興業
大同興業の 電気溶接機
大同興業の スタッド溶接
HBSスタッド熔接機用溶接ガン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37414763
品番
C-08
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
タイプ
コンタクト式
用途
車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
適合
鉄・ステンレス
トラスコ品番
461-5221
質量(g)
440
ケーブル長(m)
6.5
溶接
8〜20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)
1.6〜8.0(溶接可能)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません