アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン関連商品
アネスト岩田の 加圧タンク
汎用塗料加圧タンク
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
10
トラスコ品番
451-7113
注文コード
37415007
品番
PT-10DM
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
容量(L)
10
トラスコ品番
451-7113
質量(kg)
13.5
奥行(mm)
315
最高使用圧力(MPa)
0.34
仕様
攪拌方法/自動
全幅W×全高(mm)
315×470
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B