※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-20DM 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田 37415016 PT-20DM 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田 37415016

汎用塗料加圧タンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)20 トラスコ品番451-7130 注文コード37415016 品番PT-20DM
参考基準価格(税別)¥233,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は容量・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。

容量(L)20 トラスコ品番451-7130 質量(kg)23 奥行(mm)390 最高使用圧力(MPa)0.34 仕様攪拌方法/自動 全幅W×全高(mm)310×590 取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37415061
2017-11-02
用途:
コーティング作業
農・林・水産業

永年使用したタンクの更新で、購入しました。製品は、メーカー品であり信頼できるため、同じ製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1人が参考にしています
2023-02-22

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする