曜日別特売
PT-20D 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田 37415061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-20D 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田 37415061
PT-20D 汎用塗料加圧タンク アネスト岩田 37415061

汎用塗料加圧タンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台容量(L)20トラスコ品番451-7121注文コード37415061品番PT-20D
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。

容量(L)20トラスコ品番451-7121質量(kg)19.5奥行(mm)390最高使用圧力(MPa)0.34仕様攪拌方法/手動全幅W×全高(mm)310×652取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37415061
2017-11-02
用途: コーティング作業
農・林・水産業

永年使用したタンクの更新で、購入しました。製品は、メーカー品であり信頼できるため、同じ製品を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1が参考にしています
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする