ルミナ 自動スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37415183 品番HM-3L
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。

ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 仕様エアホース1本使用 トラスコ品番464-7611 質量(g)130 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0〜35 取付口(エア・液体)G1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。※HM-1・HM-4・HM-9は構造上塗料に使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一般用途向け自動スプレーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/562/
2023-03-09

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする