東空販売
東空販売の 電動工具 本体
東空販売の はつり工具
ブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37415253
品番
TCB-300
参考基準価格(税別)
¥128,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
打撃数(bpm)
950
仕様
エア式
全長(mm)
610
質量(kg)
30
ストローク(mm)
180
空気消費量(m
3
/min)
1.60
エアー接続口
1PF
適合ホース内径(Φmm)
19
ピストン径(Φmm)
45
用途
建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。
トラスコ品番
463-0254
注意
※使用空気圧0.6MPa(6.0kgf/cm
2
)必要です。
※チゼルは別途ご相談ください。