エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
軽便バイブレータ軽便壁打
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37415262
品番
EKCA
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
振動数範囲(Hz)
160 〜200
電圧(V)
100
電流(A)
5
質量(kg)
4.7
振動板(幅W×長さL)(mm)
76×113
出力(W)
280
振動部(mm)
94
トラスコ品番
292-1111
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません