※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.40 注文コード37415506 品番NGM-1.25CM4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,000
この商品は電源・出力など5種類から選べます 他の種類を見る

高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])22/26 容量(L)35 出力(kW)0.40 電源コード(m)0.9 口径(Φmm)275 ドラム長(mm)445 全長×全幅W×全高(mm)542×1160×717 質量(kg)54 用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 トラスコ品番402-8481 対応材質コンクリート、モルタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37415472
2016-11-04
用途:
看板の立込時
有限会社ハルミネ 様 (製造業)

生コンの量が少ないときは手練り、まとまった量を使うときは
ミキサー車を手配してましたが、生コンを練るのはかなりきつい作業です。
重労働から解放され、純度の高い生コンが手軽に作れます。
もっと早く導入すれば良かったと思っています。
このタイプのミキサーは100Vの電源でまわり、一回で一輪車2〜3杯分
の生コンが作れます。ただし重量がありますので、車の積み卸しは
自社ではユニックをつかってます。看板業者さんにはオススメです!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする