※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSSF6W 足場台(アルミ製・プロ用) アルインコ 37415892 BSSF6W 足場台(アルミ製・プロ用) アルインコ 37415892 BSSF6W 足場台(アルミ製・プロ用) アルインコ 37415892

足場台(アルミ製・プロ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37415892 品番 BSSF6W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。

天板高さ(m)0.6 質量(kg)8.2 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式 トラスコ品番295-3421 材質アルミ 材質/仕上折りたたみ式 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)616×1033 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×1301×130 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)600
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする