※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 足場台
足場台(アルミ製・プロ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37415917
品番
BSSF9W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
天板高さ(m)
0.88
質量(kg)
9.5
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
トラスコ品番
295-3447
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
667×1183
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
667×1590×130
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません