※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 足場台
足場台(アルミ製・脚部伸縮タイプ・プロ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37415935
品番
BSS120W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
コンパクトながら安心の大型天板仕様です。
軽量・コンパクト設計です。
ワンタッチで組み立て・収納できるアルミ製足場台です。
天板高さ(m)
0.93〜1.24
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
680×128×1635
質量(kg)
12.6
最大使用荷重(kg)
150
仕様
(社)仮設工業会認定品、折りたたみ式
トラスコ品番
295-3463
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)25
収納寸法・幅(mm)
680
収納寸法・奥行(mm)
128
収納寸法・高さ(mm)
1635
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません