※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2BG0616 E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416066 E2BG0616 E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416066 E2BG0616 E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416066 E2BG0616 E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416066

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG1/2 ライトグレー 注文コード37416066 品番E2BG0616
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は接続ねじ・色など34種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。

接続ねじG1/2 用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 ライトグレー 温度範囲(℃)-20〜90 適合規格UL、CSA 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)33 対応ハロゲンフリー 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)3〜6 寸法B(Φmm)27.7 寸法A(Φmm)21.7 質量(g/個)18 耐振動性能耐振動 耐油性耐油 UL規格UL94V2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37416102
2016-12-13
用途:
発電機のスイッチボックスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

製品上の問題は全く無いが、納入が他製品と比べ非常に遅い。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする