N2BG25 SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416127 N2BG25 SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416127 N2BG25 SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416127 N2BG25 SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416127 N2BG25 SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所 37416127

SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)19.6 注文コード37416127 品番N2BG25
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
この商品は寸法dなど7種類から選べます 他の種類を見る

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。
標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
サンフレキROBO NS型用コネクタです。

用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 適合【ケーブル保護管】サンフレキROBO/25 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)12 接続ねじG3/4 寸法L2(mm)32 対応ハロゲンフリー 寸法d(Φmm)19.6 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)19 寸法A(Φmm)40.8 質量(g/個)35 耐油性耐油 UL規格UL94V2 各種認証UL規格、CSA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37416111
2021-01-08
用途:
機械配線作業時。(マシーンフレキ)
東洋エンジニア 様 (製造業)

ワンタッチ仕様は楽ですが、長い間の錆び等を防ぐために
ロックナットを樹脂製にしてほしい。使用時は樹脂製に交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする