曜日別特売
KPF42 SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 37416635

 

KPF42 SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 37416635
KPF42 SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所 37416635

SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(15m)内径(Φmm)40注文コード37416635品番KPF42
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

手で曲げられるフレキシブルチューブです。

長さ(m)15トラスコ品番381-1883黒色内径(Φmm)40適合規格MAS呼び1-1/2外径(Φmm)47.7最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)150、(稼働)250質量(kg/m)1.35配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58011924
2021-04-15
用途: 工作機械の補修

会社設備であるシャーリングのフートペダルコードの交換修理。
他のコネクターも使用し、フィッティングはバッチシ!
だだし、1巻き売り(30m)は長い。
メーター売り(切り売り)があればBESTなんだけどなぁ~

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする