プラボックス

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37416793 品番 SPN3020-14
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×144×303 取付寸法(mm)(基盤)210×140 質量(kg)1.1 トラスコ品番324-9859 保護構造IP33D 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
シーリングファンのタイマー制御
グリーンエネルギーパートナー株式会社 様 (建設業・工事業)

に使うリレーを入れるボックスに使いました。リレーは結構組むと高さがあるのでこのボックスは奥行きがあってちょうどいいし何より安い

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
防犯カメラ用ACアダプタ用

右開きにも左開きにもなり木板も付いていてこの価格は非常に嬉しい。サイズもちょうどいい。穴のノックアウトがもう少し簡単に開くといいが、価格と比較すれば気にならないと思う。

2025-01-09
用途:
中継端子箱として購入
三和精機株式会社 様

造りも良いし加工もしやすくて価格以上に良い品物でした。
(普段使わないので余計に感じているかも?ですが…)

1人が参考にしています
対象商品:
37416775
2025-01-06
用途:
電気工事

何の不満もありません。ローコストで完璧な商品です。

2024-09-22
用途:
ソーラーパネルの中継接続に

リーズナブルで加工しやすく、IP44レベルの防水性があって使いやすいので気に入ってます。

対象商品:
37416775
2024-08-07
用途:
ルータケース
アムール阿佐ヶ谷 様

アパートの共用Wi-Fiのケースとして購入した。屋外設置だが雨にも濡れないので良い。

対象商品:
37416836
2023-12-13
用途:
電源ボックス
農・林・水産業

大きさの割に割安なので、少し素材自体も薄く作られているように感じますが、風雨に直接さらされない半屋外のような環境で使用するには十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37416775
2024-05-28
用途:
スイッチBOXとして

安くて便利で度々買っています。丈夫にできている商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする