※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ゴム素材
前田シェルサービスの ウレタンゴム
前田シェルサービスの ウレタン ゴム板・シート
ウレテック板材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37417082
品番
MA-PL10-30
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5〜10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途
加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
トラスコ品番
465-5915
材質
ウレタンゴム
質量(kg)
0.99
色
黄
硬度
(ショアA)90
使用温度範囲
-20〜60℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長