※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 樹脂素材
三ツ星ベルトの MCナイロン
三ツ星ベルトの MCナイロン樹脂丸棒
キャストナイロンNB丸棒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37417134
品番
CN-RODNB-40-1000
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
外径(mm)
40
長さ(mm)
1000
色
青
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
用途
ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
トラスコ品番
465-5796
質量(kg)
1.5
使用温度範囲
-40〜120℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長