※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ゴム素材
十川ゴムの シリコンゴム
十川ゴムの シリコン ゴム板・シート
シリコンゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37417186
品番
K125-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途
電子機器部品。
食品産業用パッキング。
化学薬品産業パッキング。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
848-7236
材質
シリコン
質量(kg)
1.5
色
乳白
使用温度範囲
-30〜150℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
ゴム素材の特長