※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの ゴム素材
日本バルカーの フッ素ゴム
日本バルカーの フッ素 ゴム板・シート
バルフロンシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
注文コード
37417247
品番
7000-010050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
食品衛生法適合品です。
耐薬品性に優れています。
用途
電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。
半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。
厚さ(mm)
1
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
375-4952
材質
フッ素樹脂
質量(kg)
0.5
色
白
使用温度範囲
-260〜300℃
商品豆知識
ゴム素材の特長