※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルフロンシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37417256 品番 7000-020050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

食品衛生法適合品です。
耐薬品性に優れています。

用途
電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。
半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。
厚さ(mm)2 幅(mm)500 長さ(mm)500 トラスコ品番375-4961 材質フッ素樹脂 質量(kg)1.1 使用温度範囲-260〜300℃

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「フッ素ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする