※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バルカー
日本バルカーの ゴム素材
日本バルカーの フッ素ゴム
日本バルカーの フッ素 ゴム板・シート
バルフロンシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37417265
品番
7000-030050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
食品衛生法適合品です。
耐薬品性に優れています。
用途
電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。
半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。
厚さ(mm)
3
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
トラスコ品番
375-4979
材質
フッ素樹脂
質量(kg)
1.6
色
白
使用温度範囲
-260〜300℃
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長