YHN-08-8 アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品) 37417527 YHN-08-8 アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品) 37417527

アルミフレーム用ナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 高さ(mm)6.5 注文コード37417527 品番YHN-08-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム用ナット

幅(mm)14 奥行(mm)14 高さ(mm)6.5 適合ボルト径M8 質量(g)8.0 トラスコ品番177-7521 材質一般用構造鋼材 表面処理三価クロメート処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37417493
2015-01-10
用途:
自動車部品の作製

同時に購入した20×20のアルミフレームの組立てに使用
専用品では無かったが問題なく取付けできた

対象商品:
37417493
2014-12-25
用途:
3Dプリンタ作成の為

価格が安く先入れタイプの物としては十分に使える。この手のナットは通状大変高価であり、満足した。

対象商品:
37417493
2014-02-13
用途:
3Dプリンターのフレーム用

アルミフレーム(軽荷重用) 2020タイプで使用していますが、全く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする