ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
キャップスクリューボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
37417545
品番
YCB-04-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
用途
アルミフレーム用パーツ
アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用
ねじ径
M4
長さ(mm)
12
質量(g)
2.1
材質
スチール
表面処理
三価クロメート処理
トラスコ品番
177-7696