キャップスクリューボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 37417572 品番 YCB-08-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

強度に優れ、頭飛びをなくしました。

用途
アルミフレーム用パーツ
アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用
ねじ径M8 長さ(mm)18 質量(g)14 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 トラスコ品番204-7951

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする