※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(事務用品)
ヤマト(事務用品)の キャスター
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー
ヤマト(事務用品)の キャスターアクセサリー用その他
ヤマト キャスター・アジャストボルト取付用フットベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
YF-4040-8
注文コード
37417615
品番
YFBC-4040-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
適合
YF-4040-8
トラスコ品番
466-4141
幅(mm)
150
質量(kg)
2.125
高さ(mm)
12
奥行(mm)
150
取付ピッチ
(キャスター取付)55×42
取付穴
(アジャスター)M16
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。