ターンナット(金属薄板用結束具)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 37417651 品番 TN6
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。

長さ(mm)23 質量(g)5.5 下穴径(Φmm)10.2 破壊トルク(Nm)9.8 適合ビスM6 ナット全長(mm)19.0 材質/仕上亜鉛ダイカスト 用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 トラスコ品番311-2420 適合板厚(mm)0.5〜3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37417642
2023-12-22
用途:
袋とか、手の入らない所に使用

ターンナット全てですが、一度、外すとナットがどかに行ってしまう、ここらを、改造してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37417651
2016-12-13
用途:
車の内装、加工に使用
運輸・通信業

とても使いやすく普通のTN6ですが強度が少し要るところでも安心して使用できます。強度的に不安なら強化タイプでも良いでしょうが車の内装ならこれでいけると思います。

対象商品:
37417651
2016-10-04
用途:
車体への部品取り付け

毎回、丁寧に梱包されており、助かっています。痒いところに手が届く感じのアイディア商品です。

対象商品:
37417651
2015-09-30
用途:
愛車のロッドホルダー設置に

通す穴に対してサイズが小いと、締めるに従いナットが回転してしまうのでもう少し大きいサイズにしなければならなかったかなと若干後悔です。
とはいえ、商品自体は問題なく役目を果たすことができる代物です。
もう少し細かい単位で購入できると助かりますが。

対象商品:
37417633
2014-10-12
用途:
改造車のオーバーフェンダー等の取り付け

既存加工品の補修 追加用で使用しました。数量のバリエーションがあるといいですね。

対象商品:
37417642
2014-06-18
用途:
ドアチェック取付時の下地の無い鉄板に使用

2ケ入パックを使用していたので、製品の具合がいいのは知っていました。100本入りを知らなかったので、価格的にとても助かりました。

対象商品:
37417651
2019-10-13
用途:
アルミフェンスの造作
建設業・工事業

着眼点は素晴らしい商品だが、下穴が大きすぎる。たったM6のボルトに10mmの下穴とは・・・・M8ともなると下穴はほとんど大穴だ。そういう意味でまだまだ改善の余地あり。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする