SPS-5X35 プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ 37417773

プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)
下穴径(Φmm)(コンクリート)5
長さ(mm)35
内容量1箱(100本)注文コード37417773品番SPS-5X35
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。

用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
外径(mm)5長さ(mm)35下穴径(Φmm)(コンクリート)5穿孔深さ(mm)40取付厚(mm)(最大)5トラスコ品番252-6174材質スチール質量(g)2.4適合材コンクリート最大引張荷重(kN)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37417773
2022-09-10
用途: LGS間仕切り
村瀬建装建設業・工事業

打ち込み作業で、固定できるので便利でした。
しっかりと固定出来ました。

対象商品 : 37417816
2018-04-26
用途: コンクリート下地の木工事
建設業・工事業

ビスとカールが1つになっているので、
固定したい木材の上から一気に穴を空けて使用できるので、便利です。
ただ、カール部が少し柔らかいので、木部貫通しにくい時が有り、木部穴空け時に
コツが必要?私だけかも?
コスト的にも気に入ってます。

対象商品 : 37417791
2016-02-09
用途: L金具を止めるため
サービス業

打ち込みなのて゜ビスを回す手間なく時間短縮になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする